SIEMENS - Kippschalter, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz, 2 Schaltstellungen O-I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10003EA100AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964761
Sonepar Artikelnummer
120584348
Hersteller Artikelnummer
3SU10003EA100AA0
Hersteller Typ
3SU1000-3EA10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10003EA100AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Breite der Öffnung:
29.45 mm
Höhe der Öffnung:
22.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.017 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff, schwarz
- Schaltstellungen: 2 (O-I), verrastend
- Robuste Bauweise für industrielle Anwendungen
- Weltweite Produkt-Zulassungen
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeuge dank innovativem Aufschnappkonzept
- 100% Verdrehschutz und nutfreie Löcher für Montagebohrungen
- Hohe Schutzart für den Außeneinsatz und Reinigung mit Hochdruckstrahler
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und 3D-Daten
Kippschalter
Der Kippschalter SIRIUS ACT ist zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit zwei Schaltfunktionen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


