SIEMENS - Kippschalter, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz, 2 Schaltstellungen O<-I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10003EC100AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209964778
Sonepar Artikelnummer
120584349
Hersteller Artikelnummer
3SU10003EC100AA0
Hersteller Typ
3SU1000-3EC10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10003EC100AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Breite der Öffnung:
29.45 mm
Höhe der Öffnung:
22.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff, schwarz
- Schaltstellungen: 2 Schaltfunktionen O
- Einfaches Aufschnappkonzept für Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industriellen Einsatz und Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbarkeit von umfangreicher Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Einfache Montage mit nur einer Hand
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Robuste Geräte, die gegen Staub, Öle und aggressive Laugen resistent sind
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
Kippschalter
Der Kippschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit zwei Schaltfunktionen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


