SIEMENS - Kippschalter, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, 2 Schaltstellungen O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10503EA100AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973824
Sonepar Artikelnummer
120584581
Hersteller Artikelnummer
3SU10503EA100AA0
Hersteller Typ
3SU1050-3EA10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10503EA100AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Breite der Öffnung:
29.45 mm
Höhe der Öffnung:
22.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Hochglanz-Metall, schwarz
- Schaltstellungen: 2 (O-I)
- Verrastend für sichere Betätigung
- Robustes Design mit weltweiten Produkt-Zulassungen
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100% Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher, werkzeugloser Montageprozess mit einem Handgriff
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Kapazität für Hochdruckreinigung ohne Beeinträchtigung der Funktion
- Grafischer Online-Konfigurator für komfortable Auswahl und Bestellung
- Umfassende Dokumentation wie Handbuch und Anschlussdiagramm verfügbar
Kippschalter, 22 mm, rund, Metall hochglanz, schwarz, 2 Schaltstellungen O-I
Der Kippschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit zwei Schaltfunktionen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


