SIEMENS - Kippschalter, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, 2 Schaltstellungen O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10503EC100AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209973831
Sonepar Artikelnummer
120584582
Hersteller Artikelnummer
3SU10503EC100AA0
Hersteller Typ
3SU1050-3EC10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10503EC100AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Breite der Öffnung:
29.45 mm
Höhe der Öffnung:
22.3 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.035 kg
- 22 mm Durchmesser, rund
- Metall hochglanz, schwarz
- 2 Schaltstellungen O
- 100% Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, industrienutzbar und für Außeneinsatz geeignet
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches Montagekonzept: nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Minimierung des Verdrahtungsaufwands und Reduzierung von Fehlerquellen
- Flexibilität bei der Produktanpassung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und 3D-Daten
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen: verrastende/tastende Betätigung
Kippschalter
Der Kippschalter SIRIUS ACT dient zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher mit zwei Schaltfunktionen und bietet eine robuste und handliche Lösung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


