Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Kleinthermostate NC (heizen) 0 bis +60 °C

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kleinthermostate NC (heizen) 0 bis +60 °C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21701KA

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Einstellbereich Temperatur - 0 .. 60 °C

  • Montageart - Klemmbefestigung

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624353354

Sonepar Artikelnummer

121217250

Hersteller Artikelnummer

8MR21701KA

Hersteller Typ

8MR2170-1KA

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21701KA

Bemessungsstrom In:

10 A

Einstellbereich Temperatur:

0 .. 60 °C

Montageart:

Klemmbefestigung

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Mit Digital-Anzeige:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.050 kg

    Klein-Thermostate NC (heizen) 0 bis +60 °C

    Der Klein-Thermostat NC ermöglicht präzise Temperaturkontrolle im Bereich von 0 bis +60 °C.

    Technische Details:

    • Temperaturbereich: 0 bis +60 °C
    • Typ: NC (normal geschlossen)
    • Einsatz: Heizen

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht die Einstellung einer genauen Heiztemperatur für verschiedene Anwendungen.
    • Verbesserte Energieeffizienz durch präzise Temperaturregelung.
    • Einfacher Einbau und Bedienung für verschiedene Heizsysteme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie