Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Kleinthermostate NC (heizen) +20 bis +80 °C

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kleinthermostate NC (heizen) +20 bis +80 °C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21701KC

  • Bemessungsstrom In - 3 A

  • Einstellbereich Temperatur - 20 .. 80 °C

  • Montageart - Klemmbefestigung

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624353378

Sonepar Artikelnummer

121217235

Hersteller Artikelnummer

8MR21701KC

Hersteller Typ

8MR2170-1KC

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21701KC

Bemessungsstrom In:

3 A

Einstellbereich Temperatur:

20 .. 80 °C

Montageart:

Klemmbefestigung

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Mit Digital-Anzeige:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.051 kg

    Klein-Thermostate NC (heizen) +20 bis +80 °C

    Der Klein-Thermostat ist ein präzises Temperaturregelgerät zur Steuerung von Heizungsanlagen im Bereich von +20 bis +80 °C.

    Technische Details:

    • Temperaturregelbereich: +20 bis +80 °C
    • Betriebsweise: NC (normal geschlossen)
    • Geeignet für verschiedene Heizsysteme

    Kunden Vorteile:

    • Präzise Temperaturkontrolle für optimalen Komfort
    • Energieeinsparungen durch effiziente Heizungsregulierung
    • Einfache Installation und Bedienung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie