Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Kleinthermostate NC (heizen) +32 bis +140 °F

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kleinthermostate NC (heizen) +32 bis +140 °F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21701KD

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Montageart - Klemmbefestigung

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)

  • Mit Digital-Anzeige - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624353385

Sonepar Artikelnummer

121217224

Hersteller Artikelnummer

8MR21701KD

Hersteller Typ

8MR2170-1KD

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21701KD

Bemessungsstrom In:

10 A

Montageart:

Klemmbefestigung

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Mit Digital-Anzeige:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.048 kg

    Klein-Thermostate NC (heizen) +32 bis +140 °F

    Der Klein-Thermostat NC ist ein präzises Steuergerät, das Temperaturen von +32 bis +140 °F regelt.

    Technische Details:

    • Temperaturregelbereich: +32 bis +140 °F
    • Geeignet für Heizungsanwendungen
    • Kompakte Bauform für einfache Installation

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Temperaturkontrolle für Komfort und Effizienz
    • Energieeinsparungen durch präzise Steuerung
    • Erhöhte Lebensdauer der Heizsysteme durch Überwachung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie