Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Kleinthermostate NO (kühlen) 0 bis +60 °C

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kleinthermostate NO (kühlen) 0 bis +60 °C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21702KA

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Einstellbereich Temperatur - 0 .. 60 °C

  • Montageart - Klemmbefestigung

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624353408

Sonepar Artikelnummer

121217236

Hersteller Artikelnummer

8MR21702KA

Hersteller Typ

8MR2170-2KA

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21702KA

Bemessungsstrom In:

10 A

Einstellbereich Temperatur:

0 .. 60 °C

Montageart:

Klemmbefestigung

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Mit Digital-Anzeige:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.050 kg

    Klein-Thermostate NO (kühlen) 0 bis +60 °C

    Der Klein-Thermostat ist für die Steuerung und Regelung von Temperaturen im Bereich von 0 bis +60 °C konzipiert.

    Technische Details:

    • Temperaturbereich: 0 bis +60 °C
    • Typ: NO (normally open)
    • Verwendung: Kühlung

    Kunden Vorteile:

    • Effiziente Temperaturregelung für unterschiedliche Anwendungen.
    • Einfacher Einbau und Anpassung.
    • Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit im Betrieb.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie