Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Kleinthermostate NO (kühlen) -10 bis +50 °C

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kleinthermostate NO (kühlen) -10 bis +50 °C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21702KB

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Einstellbereich Temperatur - -10 .. 50 °C

  • Montageart - Klemmbefestigung

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624353415

Sonepar Artikelnummer

121217238

Hersteller Artikelnummer

8MR21702KB

Hersteller Typ

8MR2170-2KB

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21702KB

Bemessungsstrom In:

10 A

Einstellbereich Temperatur:

-10 .. 50 °C

Montageart:

Klemmbefestigung

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Mit Digital-Anzeige:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.048 kg

    Klein-Thermostate NO (kühlen) -10 bis +50 °C

    Der Klein-Thermostat ermöglicht präzise Temperaturregelung im Bereich von -10 bis +50 °C, was ihn ideal für Kühlanwendungen macht.

    Technische Details:

    • Temperaturbereich: -10 bis +50 °C
    • Typ: NO (Normally Open)
    • Ideal für Kühlanwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Präzise Temperaturkontrolle für optimierte Prozesse
    • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Kühlbereichen
    • Einfache Integration in bestehende Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie