Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Kleinthermostate NO (kühlen) +20 bis +80 °C

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kleinthermostate NO (kühlen) +20 bis +80 °C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21702KC

  • Bemessungsstrom In - 3 A

  • Einstellbereich Temperatur - 20 .. 80 °C

  • Montageart - Klemmbefestigung

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624353422

Sonepar Artikelnummer

121217239

Hersteller Artikelnummer

8MR21702KC

Hersteller Typ

8MR2170-2KC

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21702KC

Bemessungsstrom In:

3 A

Einstellbereich Temperatur:

20 .. 80 °C

Montageart:

Klemmbefestigung

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Mit Digital-Anzeige:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.050 kg

    Klein-Thermostate NO (kühlen) +20 bis +80 °C

    Das Klein-Thermostat ist ein präzises Reguliergerät für Kühlanwendungen, das Temperaturen von +20 bis +80 °C steuern kann.

    Technische Details:

    • Temperaturbereich: +20 bis +80 °C
    • Typ: NO (normally open)
    • Funktion: Kühlung

    Kunden Vorteile:

    • Präzise Temperaturregelung für effiziente Kühlprozesse.
    • Einfacher Einbau und Integration in bestehende Systeme.
    • Robuste Bauweise für langfristige Zuverlässigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie