Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Kleinthermostate NO (kühlen) +32 bis +140 °F

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Kleinthermostate NO (kühlen) +32 bis +140 °F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR21702KD

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Montageart - Klemmbefestigung

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Mit Digital-Anzeige - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624353439

Sonepar Artikelnummer

121217240

Hersteller Artikelnummer

8MR21702KD

Hersteller Typ

8MR2170-2KD

Hersteller Artikel Nr.:

8MR21702KD

Bemessungsstrom In:

10 A

Montageart:

Klemmbefestigung

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Mit Digital-Anzeige:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.048 kg

    Klein-Thermostate NO (kühlen) +32 bis +140 °F

    Der Klein-Thermostat ermöglicht die präzise Regelung von Temperaturen im Bereich von +32 bis +140 °F.

    Technische Details:

    • Temperaturbereich: +32 bis +140 °F
    • Typ: NO (normal offen)
    • Anwendung: Kühlung

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Temperaturkontrolle für eine Vielzahl von Anwendungen.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Verbesserte Energieeffizienz durch präzise Regelung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie