SIEMENS - Klemmabdeckung, für 1-polig, Zubehör für Lasttrennschalter 3LD3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD93412A
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869552286
Sonepar Artikelnummer
120595286
Hersteller Artikelnummer
3LD93412A
Hersteller Typ
3LD9341-2A
Hersteller Artikel Nr.:
3LD93412A
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
- Modularer Aufbau: Schnelle und einfache Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol.
- Netztrennung: Optimale Trennung von 16 A bis 63 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes.
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Dank internationaler Approbationen.
- Mechanische Baugröße: Eine Baugröße für fünf elektrische Baugrößen.
- Varianten: Erhältlich für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau, wahlweise mit Direkt- oder Türkupplungs-Drehantrieb.
- 3LD2 Varianten auch für Gleichstromanwendungen verfügbar.
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
- Vielseitige Integration in verschiedene Maschinen, einschließlich kleiner Maschinen wie Sägen, Kompressoren und Pumpen.
- Erhöhte Effizienz durch schnelle Montage und einfache Handhabung.
Klemmabdeckung, für 1-polig
Zubehör für Lasttrennschalter 3LD3 Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON 3LD3 für das sichere Abschalten von Lasten in vielen Bereichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


