SIEMENS - Klemme 1-polig für Schienen 16x 3/16x 4mm Leiteranschluss 1x 10-35mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8JH4124
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869329611
Sonepar Artikelnummer
120948937
Hersteller Artikelnummer
8JH4124
Hersteller Typ
8JH4124
Hersteller Artikel Nr.:
8JH4124
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.024 kg
- 1-polige Ausführung
- Schienenmontage
- Leiteranschlussgröße: 10-35 mm²
- Kompatibel mit 16x 3/16x 4 mm Leitern
- Einfache Installation dank Schienenmontage
- Flexibilität bei verschiedenen Leiterquerschnitten
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit der elektrischen Verbindung
Klemme 1-polig für Schienen 16x 3/16x 4mm Leiteranschluss 1x 10-35mm2
Die Klemme ermöglicht eine sichere Verbindung von Leitern mit verschiedenen Querschnitten im Bereich von 10 bis 35 mm².
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


