SIEMENS - Klemme 1-polig, zu Schiene 16x 3 Leiteranschluss 1x 1,5-16mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8JH4122
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869329604
Sonepar Artikelnummer
120944548
Hersteller Artikelnummer
8JH4122
Hersteller Typ
8JH4122
Hersteller Artikel Nr.:
8JH4122
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.009 kg
- 1-polige Klemme
- Geeignet für Schiene mit 16x 3
- Leiteranschluss: 1x 1,5-16mm²
- Einfacher und schneller Anschluss von Leitern
- Sichere Verbindung für zuverlässige elektrische Übertragungen
- Flexibilität in der Anwendung durch variablen Leiterquerschnitt
Klemme 1-polig, zu Schiene 16x 3 Leiteranschluss 1x 1,5-16mm2
Die Klemme dient zur schnellen und sicheren Verbindung von Leitern für elektrische Installationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


