Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Klemme, abnehmbar, 2-polig, Push-in-Klemmen bis 2x 1,5 mm2

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Klemme, abnehmbar, 2-polig, Push-in-Klemmen bis 2x 1,5 mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3ZY11212BA00

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.008 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209913448

Sonepar Artikelnummer

120587093

Hersteller Artikelnummer

3ZY11212BA00

Hersteller Typ

3ZY1121-2BA00

Hersteller Artikel Nr.:

3ZY11212BA00

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.008 kg

    Abnehmbare Klemme 2-polig

    Die Abnehmbare Klemme 2-polig ermöglicht eine einfache Verbindung für SIRIUS-Geräte in industriellen Hutschienengehäusen.

    Technische Details:

    • Push-In-Klemmen bis maximal 2 x 1,5 mm²
    • Kompatibel mit SIRIUS-Geräten
    • Geeignet für industrielles Hutschienengehäuse
    • Ohne Beschriftung

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und schnelle Installation dank Push-In-Technologie
    • Flexibles Design für verschiedene Anwendungen
    • Vielseitigkeit durch ein Programm, das für alle Fälle geeignet ist

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie