Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Klemme, abnehmbar, 2-polig, Push-in-Klemmen bis 2x 2,5 mm2 oder 1x 4 mm2

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Klemme, abnehmbar, 2-polig, Push-in-Klemmen bis 2x 2,5 mm2 oder 1x 4 mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3ZY11222BA00

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.008 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209920378

Sonepar Artikelnummer

120587095

Hersteller Artikelnummer

3ZY11222BA00

Hersteller Typ

3ZY1122-2BA00

Hersteller Artikel Nr.:

3ZY11222BA00

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.008 kg

    Abnehmbare Klemme 2-polig

    Die abnehmbare Klemme 2-polig bietet eine einfache Push-In-Anschlusstechnologie für SIRIUS Geräte im industriellen Hutschienengehäuse.

    Technische Details:

    • Push-In-Klemmen bis maximal 1 x 4 mm² oder 2 x 1,5 mm²
    • Geeignet für gemeinsame Aderendhülse
    • Kompatibel mit SIRIUS Geräten
    • Ideal für Nutzung im industriellen Hutschienengehäuse
    • Keine Beschriftung erforderlich

    Kundenbenefiten:

    • Einfacher und schneller Anschluss dank Push-In-Technologie
    • Flexibilität bei der Verwendung verschiedener Kabelquerschnitte
    • Reduzierter Aufwand durch die Verwendung in einem einheitlichen System

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie