SIEMENS - Klemme, abnehmbar, 2-polig, Schraubklemmen bis 2x 1,5 mm2 oder 1x 2,5 mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3ZY11211BA00
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.009 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209913431
Sonepar Artikelnummer
120587092
Hersteller Artikelnummer
3ZY11211BA00
Hersteller Typ
3ZY1121-1BA00
Hersteller Artikel Nr.:
3ZY11211BA00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.009 kg
- 2-polige Schraubklemmen
- Maximale Anschlusswerte: 2 x 1,5 mm² oder 1 x 2,5 mm²
- Geeignet für SIRIUS-Geräte
- Für den Einsatz im industriellen Hutschienengehäuse
- Ohne Beschriftung
- Einfache Handhabung durch abnehmbare Klemmen
- Flexible Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Kabelquerschnitte
- Hohe Kompatibilität mit SIRIUS-Geräten
- Optimale Installation in Hutschienengehäusen
Abnehmbare Klemme 2-polig
Die abnehmbare Klemme ermöglicht die Verbindung für SIRIUS-Geräte im industriellen Hutschienengehäuse.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


