Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Klemme, abnehmbar, 2-polig, Schraubklemmen bis 2x 2,5 mm2 oder 1x 4 mm2

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Klemme, abnehmbar, 2-polig, Schraubklemmen bis 2x 2,5 mm2 oder 1x 4 mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3ZY11221BA00

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.010 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209920354

Sonepar Artikelnummer

120587094

Hersteller Artikelnummer

3ZY11221BA00

Hersteller Typ

3ZY1122-1BA00

Hersteller Artikel Nr.:

3ZY11221BA00

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.010 kg

    Abnehmbare Klemme 2-polig

    Die Abnehmbare Klemme 2-polig ermöglicht eine flexible Verbindung für SIRIUS-Geräte im industriellen Hutschienengehäuse.

    Technische Einzelheiten:

    • Schraubklemmen bis maximal 2 x 2,5 mm2 oder 1 x 4 mm2
    • Für SIRIUS-Geräte im industriellen Hutschienengehäuse
    • Ohne Beschriftung

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität bei der Verbindung von Geräten
    • Einfache Installation und Wartung
    • Geeignet für verschiedene kabellose Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie