Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Klemme, abnehmbar, 3-polig, Push-in-Klemmen bis 2x 1,5 mm2

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Klemme, abnehmbar, 3-polig, Push-in-Klemmen bis 2x 1,5 mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3ZY11312BA00

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.010 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209913462

Sonepar Artikelnummer

120587097

Hersteller Artikelnummer

3ZY11312BA00

Hersteller Typ

3ZY1131-2BA00

Hersteller Artikel Nr.:

3ZY11312BA00

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.010 kg

    Abnehmbare Klemme 3-polig

    Diese Abnehmbare Klemme ist ideal für SIRIUS-Geräte im industriellen Hutschienengehäuse und ermöglicht eine einfache Verbindung mit Push-In-Klemmen bis maximal 2 x 1,5 mm².

    Technische Details:

    • 3-polige Abnehmbare Klemme
    • Push-In-Klemmen bis maximal 2 x 1,5 mm²
    • Kompatibel mit SIRIUS-Geräten
    • Geeignet für industrielles Hutschienengehäuse
    • Ohne Beschriftung

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches und schnelles Anschließen der Geräte
    • Flexibel einsetzbar in verschiedenen Anwendungen
    • Erhöhte Sicherheit durch zuverlässige Verbindungstechnik
    • Reduziertes Risiko von Verdrahtungsfehlern

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie