SIEMENS - Klemme, abnehmbar, 3-polig, Schraubklemmen bis 2x 1,5 mm2 oder 1x 2,5 mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3ZY11311BA00
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.013 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209913455
Sonepar Artikelnummer
120587096
Hersteller Artikelnummer
3ZY11311BA00
Hersteller Typ
3ZY1131-1BA00
Hersteller Artikel Nr.:
3ZY11311BA00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg
- 3-polig
- Schraubklemmen bis maximal 2 x 1,5 mm² oder 1 x 2,5 mm²
- Für SIRIUS-Geräte im industriellen Hutschienengehäuse
- Ohne Beschriftung
- Einfache Verbindung und Abnahme der Klemme
- Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Kompatibel mit dem umfassenden Programm von SIRIUS Relais
Abnehmbare Klemme 3-polig
Diese abnehmbare Klemme dient zur Verbindung von SIRIUS-Geräten in einem industriellen Hutschienengehäuse.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


