Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Klemme, abnehmbar, 4-polig, Schraubklemmen bis 2x 1,5 mm2 oder 1x 2,5 mm2

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Klemme, abnehmbar, 4-polig, Schraubklemmen bis 2x 1,5 mm2 oder 1x 2,5 mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3ZY11411BA00

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.018 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209920347

Sonepar Artikelnummer

120587098

Hersteller Artikelnummer

3ZY11411BA00

Hersteller Typ

3ZY1141-1BA00

Hersteller Artikel Nr.:

3ZY11411BA00

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.018 kg

    Abnehmbare Klemme 4-polig

    Die Abnehmbare Klemme 4-polig bietet eine flexible und sichere Verbindung für SIRIUS-Geräte in industriellen Hutschienengehäusen.

    Technische Details:

    • Schraubklemmen bis maximal 2 x 1,5 mm² oder 1 x 2,5 mm²
    • Kompatibel mit SIRIUS-Geräten
    • Geeignet für industrielles Hutschienengehäuse
    • Keine Beschriftung erforderlich

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage und Demontage der Klemme
    • Hohe Flexibilität bei der Verdrahtung
    • Optimale Sicherheit in industriellen Anwendungen
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten im SIRIUS Programm

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie