SIEMENS - Klemme, iPo-Steckanschluss, Installationsklemme, Durchgangsklemme, 2,5 mm², grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH60010AF00
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4001869447926
Sonepar Artikelnummer
120302536
Hersteller Artikelnummer
8WH60010AF00
Hersteller Typ
8WH6001-0AF00
Hersteller Artikel Nr.:
8WH60010AF00
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Breite:
5.15 mm
Höhe:
42.5 mm
Tiefe:
42.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.007 kg
- Typ: iPo-Steckanschluss
- Art: Installationsklemme
- Funktion: Durchgangsklemme
- Drahtquerschnitt: 2,5mm²
- Farbe: grau
- Einfache Installation und Handhabung.
- Hohe Zuverlässigkeit der elektrischen Verbindung.
- Kompakte Bauform für Platzersparnis.
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen.
Klemme, iPo-Steckanschluss, Installationsklemme, Durchgangsklemme, 2,5mm², grau
Die Klemme ist eine praktische Lösung für die elektrische Verbindung und Installation von Leitungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


