SIEMENS - Klemme, iPo-Steckanschluss, Installationsklemme, Durchgangsklemme, 2,5 mm², blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH60010AF01
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4001869447933
Sonepar Artikelnummer
120302537
Hersteller Artikelnummer
8WH60010AF01
Hersteller Typ
8WH6001-0AF01
Hersteller Artikel Nr.:
8WH60010AF01
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Breite:
5.15 mm
Höhe:
42.5 mm
Tiefe:
42.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.007 kg
- Typ: iPo-Steckanschluss
- Anwendung: Installationsklemme
- Baureihe: Durchgangsklemme
- Leiterquerschnitt: 2,5mm²
- Farbe: blau
- Einfacher Anschluss und sichere Verbindung von Leitern.
- Erhöhte Flexibilität für verschiedenste Installationsanforderungen.
- Kompakte Bauweise ermöglicht Platzersparnis im Installationsfeld.
Klemme, iPo-Steckanschluss, Installationsklemme, Durchgangsklemme, 2,5mm², blau
Das Produkt ist eine Installationsklemme für die sichere und einfache elektrische Verbindung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


