SIEMENS - Klemme, iPo-Steckanschluss, Installationsklemme, Durchgangsklemme, 4 mm², blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH60010AG01
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869447971
Sonepar Artikelnummer
120305701
Hersteller Artikelnummer
8WH60010AG01
Hersteller Typ
8WH6001-0AG01
Hersteller Artikel Nr.:
8WH60010AG01
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 .. 6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Breite:
6.15 mm
Höhe:
42.5 mm
Tiefe:
42.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg
- Typ: iPo-Steckanschluss
- Anwendung: Installationsklemme
- Funktion: Durchgangsklemme
- Leiterquerschnitt: 4mm²
- Farbe: Blau
- Einfacher und schneller Anschluss von Leitungen.
- Zuverlässige Verbindung für eine sichere Stromversorgung.
- Hohe Flexibilität bei der Verwendung in verschiedenen Installationen.
Klemme, iPo-Steckanschluss, Installationsklemme, Durchgangsklemme, 4mm², blau
Die Klemme ist für den Anschluss von elektrischen Leitungen und bietet eine zuverlässige Verbindung in Installationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


