SIEMENS - Klemme, iPo-Steckanschluss, Installationsklemme, Durchgangsklemme, 6 mm², blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH60010AH01
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 10 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869448015
Sonepar Artikelnummer
120302555
Hersteller Artikelnummer
8WH60010AH01
Hersteller Typ
8WH6001-0AH01
Hersteller Artikel Nr.:
8WH60010AH01
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 10 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Breite:
8.15 mm
Höhe:
48.5 mm
Tiefe:
48.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.016 kg
- Typ: iPo-Steckanschluss
- Verwendung: Installations- und Durchgangsklemme
- Leiterquerschnitt: bis zu 6mm²
- Farbe: blau
- Einfacher und schneller Anschluss von Leitungen.
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit durch hochwertige Materialien.
- Flexibilität bei verschiedenen Installationsanforderungen.
Klemme, iPo-Steckanschluss, Installationsklemme, Durchgangsklemme, 6mm², blau
Die Klemme dient als Installations- und Durchgangsklemme für den Anschluss von elektrischen Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 6mm².
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


