SIEMENS - Klemme, iPo-Steckanschluss, Installationsklemme, Durchgangsklemme, 6 mm², grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH60010AH00
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 10 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869448008
Sonepar Artikelnummer
120305702
Hersteller Artikelnummer
8WH60010AH00
Hersteller Typ
8WH6001-0AH00
Hersteller Artikel Nr.:
8WH60010AH00
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 10 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Breite:
8.15 mm
Höhe:
48.5 mm
Tiefe:
48.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.016 kg
- Typ: iPo-Steckanschluss
- Funktion: Installationsklemme, Durchgangsklemme
- Leitungsquerschnitt: 6mm²
- Farbe: grau
- Einfacher und schneller Anschluss von elektrischen Leitungen.
- Zuverlässige Verbindung garantiert eine sichere Stromübertragung.
- Kompakte Bauweise ermöglicht platzsparende Installationen.
Klemme, iPo-Steckanschluss, Installationsklemme, Durchgangsklemme, 6mm², grau
Die Klemme dient zur einfachen und zuverlässigen elektrischen Verbindung von Leitungen mit einem Querschnitt von 6mm².
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


