Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Klemme, Schraubanschluss, Durchgangsklemme, 70 mm², beige

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Klemme, Schraubanschluss, Durchgangsklemme, 70 mm², beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WH10000AP00

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16 .. 70 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 16 .. 70 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16 .. 95 mm²

  • Bemessungsstrom In - 192 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869585581

Sonepar Artikelnummer

121120751

Hersteller Artikelnummer

8WH10000AP00

Hersteller Typ

8WH1000-0AP00

Hersteller Artikel Nr.:

8WH10000AP00

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

16 .. 70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

16 .. 70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16 .. 95 mm²

Bemessungsstrom In:

192 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16 .. 70 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-60 .. 105 °C

Breite:

20.3 mm

Höhe:

78.3 mm

Tiefe:

70.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Ja

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Etagen intern gebrückt:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.152 kg

    Klemme, Schraubanschluss, Durchgangsklemme, 70mm², beige

    Die Klemme ist eine Schraubanschluss-Durchgangsklemme, die für den effizienten elektrischen Anschluss von Leitungen bis zu 70mm² ausgelegt ist.

    Technische Details:

    • Typ: Schraubanschluss-Durchgangsklemme
    • Querschnitt: bis zu 70mm²
    • Farbe: beige

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und sichere Verbindung von Leitungen
    • Hohe Flexibilität durch Unterstützung verschiedener Kabelquerschnitte

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie