Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Klemme, Schraubanschluss, PE/PEN-Klemme, 50 mm², grün-gelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Klemme, Schraubanschluss, PE/PEN-Klemme, 50 mm², grün-gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WH10000CP07

  • PEN-Funktion möglich - Nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16 .. 70 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 16 .. 70 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16 .. 95 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869585642

Sonepar Artikelnummer

121120754

Hersteller Artikelnummer

8WH10000CP07

Hersteller Typ

8WH1000-0CP07

Hersteller Artikel Nr.:

8WH10000CP07

PEN-Funktion möglich:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

16 .. 70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

16 .. 70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16 .. 95 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16 .. 70 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Betriebstemperatur:

-60 .. 105 °C

Breite:

20.3 mm

Höhe:

87.5 mm

Tiefe:

70.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.200 kg

    Klemme, Schraubanschluss, PE/PEN-Klemme, 50mm², grün-gelb

    Die PE/PEN-Klemme dient der zuverlässigen Verbindung von Erdungs- und Neutralleitern in elektrischen Installationen.

    Technische Details:

    • Bauart: Schraubanschluss
    • Querschnitt: 50mm²
    • Farbe: grün-gelb
    • Typ: PE/PEN-Klemme

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und sicherer Anschluss von Erdungs- und Neutralleitern.
    • Hohe Verbindungssicherheit durch stabile Schraubverbindung.
    • Optimale Sichtbarkeit der Klemme durch grün-gelbe Farbgebung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie