SIEMENS - Klemmenabdeckung 1-polig 1 Stück Zubehör für: 3VA1 160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91110WD10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949009146
Sonepar Artikelnummer
120607768
Hersteller Artikelnummer
3VA91110WD10
Hersteller Typ
3VA9111-0WD10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91110WD10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.013 kg
- Typ: Klemmenabdeckung
- Polanzahl: 1 -polig
- Anzahl: 1 Stück
- Kompatibel mit: 3VA11 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Ermöglicht eine einfache Integration in vorhandene Systeme.
- Verbessert die Sicherheit und Zuverlässigkeit der elektrischen Verbindungen.
- Für vielseitige Anwendungen im Bereich der Elektrotechnik geeignet.
Klemmenabdeckung 1 -polig 1 St.
Das Zubehör ist speziell für die Verwendung mit 3VA11 SENTRON Kompaktleistungsschaltern konzipiert und bietet eine umfassende Lösung für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


