SIEMENS - Klemmenabdeckung, 1-polig, 16A, Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92012A
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209519336
Sonepar Artikelnummer
120222981
Hersteller Artikelnummer
3LD92012A
Hersteller Typ
3LD9201-2A
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92012A
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.003 kg
- Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern und N-PE-Klemme
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbare Drehantriebe
- Schutzart bis IP 65 für Anwendungen im Freien
- International zertifiziert mit IEC, UL, CCC, und Schiffbau-Approbationen
- Verfügbar für Gleichstromanwendungen und in verschiedenen Montagevarianten
- Schnelle und einfache Montage spart Zeit und Ressourcen
- Vielseitigkeit ermöglicht Anwendung in zahlreichen Branchen
- Erhöhte Sicherheit für Anwender durch zuverlässige Abschaltung
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank internationaler Zertifizierungen
- Robuste Bauweise sichert Einsatz auch unter extremen Bedingungen
Klemmenabdeckung, 1-polig, 16A
Das Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 ermöglicht eine sichere Abschaltung von Lasten in verschiedenen Anwendungsbereichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


