Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Klemmenabdeckung, 1-polig, für 25A und 32A, Zubehör

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Klemmenabdeckung, 1-polig, für 25A und 32A, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3LD92212A

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209403185

Sonepar Artikelnummer

120217426

Hersteller Artikelnummer

3LD92212A

Hersteller Typ

3LD9221-2A

Hersteller Artikel Nr.:

3LD92212A

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

    Klemmenabdeckung, 1-polig, für 25A und 32A

    Der Klemmenabdeckung ermöglicht eine sichere Abschaltung von Lasten in verschiedenen industriellen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern und Zubehör
    • Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbaren Drehantrieb
    • Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse für Anwendungen im Freien
    • Internationale Zulassungen: IEC, UL, CCC und Schiffbau
    • Verfügbar für verschiedene Montagearten: Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
    • Varianten für Gleichstromanwendungen verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Sichere Abschaltung von Lasten in Drehstrommotoren, Klima- und Lüftungsanlagen sowie Bearbeitungsmaschinen
    • Schnelle und einfache Installation der Hilfsschalter
    • Vielseitige Nutzung ermöglicht Anwendungen in der chemischen Industrie sowie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
    • Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie