Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - KlemmenAbdeckung 1-polig für Leitungsschutzschalter

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - KlemmenAbdeckung 1-polig für Leitungsschutzschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST3800

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869192307

Sonepar Artikelnummer

120218361

Hersteller Artikelnummer

5ST3800

Hersteller Typ

5ST3800

Hersteller Artikel Nr.:

5ST3800

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.002 kg

    KlemmenAbdeckung 1-polig für Leitungsschutzschalter

    Die KlemmenAbdeckung 1-polig für Leitungsschutzschalter SENTRON 5ST3 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, bietet universelle Anbaumöglichkeiten und sorgt für eine einfache und komfortable Montage.

    Technische Details:

    • Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
    • Kompatibel mit Leitungsschutzschaltern SENTRON 5ST3
    • Universell anbaubar
    • Einfacher und komfortabler Anschluss
    • Standardmäßiger Berührungsschutz gewährleistet Sicherheit

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit bei der Installation
    • Flexible Anbauoptionen für verschiedene Anwendungen
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit
    • Effiziente und benutzerfreundliche Montage

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie