SIEMENS - Klemmenabdeckung, 1-polig, Zubehör für Haupt- und NOT-AUS- Schalter 3LD2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92812A
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209403208
Sonepar Artikelnummer
120217430
Hersteller Artikelnummer
3LD92812A
Hersteller Typ
3LD9281-2A
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92812A
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg
- Kompatibel mit Haupt- und NOT-AUS-Schaltern 3LD2 (100A - 125A) und 3LD5 UL (60A)
- Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern und N-PE-Klemme
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbaren Drehantrieb
- Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse für Anwendungen im Freien
- Verfügbar für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Internationale Approvals: IEC, UL, CCC, sowie Schiffbau
- Varianten für Gleichstromanwendungen bei 3LD2 verfügbar
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme in verschiedenen Industrieanwendungen
- Vielfältigkeit ermöglicht den Einsatz in unterschiedlichen Bereichen wie Maschinenbau und Lebensmittelindustrie
- Schnelle und einfache Montage reduziert Installationszeiten
- Hochgradiger Schutz fördert zuverlässige Betriebsbereitschaft im Freien
Klemmenabdeckung, 1-polig
Die Klemmenabdeckung dient als Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 und 3LD5, um sichere Abschaltlösungen in diversen Anwendungen zu ermöglichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


