SIEMENS - Klemmenabdeckung, 1-polig, Zubehör für Haupt- und NOT-AUS- Schalter 3LD2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92412A
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209768871
Sonepar Artikelnummer
120591555
Hersteller Artikelnummer
3LD92412A
Hersteller Typ
3LD9241-2A
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92412A
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.018 kg
- 1-polig
- Für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 (160A - 250A) und 3LD5 UL (100A - 150A)
- Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse für Anwendungen im Freien
- Modularer Aufbau mit einfacher Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbaren Drehantrieb
- Verfügbar für Gleichstromanwendungen (bei 3LD2)
- Internationale Approbationen: IEC, UL, CCC, Schiffsbau
- Sichere Abschaltung von Lasten in vielen Bereichen, z.B. in der chemischen oder Nahrungsmittelindustrie
- Vielseitig einsetzbar durch zahlreiche Befestigungsvarianten
- Schnelle und einfache Montage für optimierte Installation
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Klemmenabdeckung
Die Klemmenabdeckung ist Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 und 3LD5, das eine sichere Abschaltung von Lasten in verschiedenen Anwendungen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


