Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Klemmenabdeckung 2-polig 1 Stück Zubehör für: 3VA5 125

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Klemmenabdeckung 2-polig 1 Stück Zubehör für: 3VA5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA91310WD20

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949009269

Sonepar Artikelnummer

120949057

Hersteller Artikelnummer

3VA91310WD20

Hersteller Typ

3VA9131-0WD20

Hersteller Artikel Nr.:

3VA91310WD20

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.020 kg

    Klemmenabdeckung 2 -polig 1 St.

    Die Klemmenabdeckung 2-polig dient als Zubehör für die Kompakt­leistungs­schalter 3VA41/51 SENTRON und bietet eine sichere Abdeckung für alle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit: 3VA41/51 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter
    • Typ: 2-polig
    • Einheit: 1 Stück

    Kunden-Nutzen:

    • Sorgt für hohe Sicherheit durch vollständige Abdeckung der Anschlüsse.
    • Verbessert die Installationseffizienz und -sicherheit.
    • Einfache Montage und kostengünstige Lösung für alle Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie