SIEMENS - Klemmenabdeckung 3-polig 1 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91110WD30
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4042949009184
Sonepar Artikelnummer
120418250
Hersteller Artikelnummer
3VA91110WD30
Hersteller Typ
3VA9111-0WD30
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91110WD30
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.018 kg
- Typ: Klemmenabdeckung
- Polige: 3 -polig
- Verpackungseinheit: 1 Stück
- Kompatibel mit: 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Ermöglicht eine sichere und zuverlässige Abdeckung der Klemmen.
- Einfach zu installieren und erhöht die Systemstabilität.
- Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, was die Flexibilität erhöht.
Klemmenabdeckung 3 -polig 1 St.
Das Produkt dient als Zubehör für die 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA und ist für alle Anwendungen geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


