SIEMENS - Klemmenabdeckung 3-polig 1 Stück Zubehör für: 3VA1 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92110WD30
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949009191
Sonepar Artikelnummer
120543761
Hersteller Artikelnummer
3VA92110WD30
Hersteller Typ
3VA9211-0WD30
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92110WD30
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
- Polzahl: 3
- Typ: Klemmenabdeckung
- Kompatibilität: 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Einzelne Lieferung: 1 Stück
- Optimale Sicherheit durch geschützte Anschlussklemmen.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Anwendungen.
- Einfache Installation und Handhabung.
Klemmenabdeckung 3 -polig 1 St.
Zubehör für: 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


