SIEMENS - Klemmenabdeckung 3-polig 1 Stück Zubehör für: 3VA1 400/630 3VA2 400/630

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94810WD30
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4042949009207
Sonepar Artikelnummer
120418252
Hersteller Artikelnummer
3VA94810WD30
Hersteller Typ
3VA9481-0WD30
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94810WD30
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.042 kg
- Anzahl der Pole: 3
- Kompatibel mit: 3VA13/14, 3VA23/24
- Typ: Klemmenabdeckung
- Verpackungseinheit: 1 Stück
- Sorgt für zusätzliche Sicherheit an den Anschlussklemmen.
- Ermöglicht eine einfache und schnelle Installation.
- Verbessert die Benutzerfreundlichkeit der Kompaktleistungsschalter.
Klemmenabdeckung 3 -polig 1 St.
Die Klemmenabdeckung ist ein Zubehör für die SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, das eine sichere Abdeckung der Anschlussklemmen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


