SIEMENS - Klemmenabdeckung 3-polig 1 Stück Zubehör für: 3VA2 100/160/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92210WD30
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4042949009214
Sonepar Artikelnummer
120418251
Hersteller Artikelnummer
3VA92210WD30
Hersteller Typ
3VA9221-0WD30
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92210WD30
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.023 kg
- Typ: Klemmenabdeckung
- Polzahl: 3-polig
- Anzahl der Stücke: 1 St.
- Kompatibel mit: 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme.
- Verbessert die Sicherheit durch Schutz der elektrischen Anschlüsse.
- Flexibel einsetzbar in verschiedenen Anwendungen.
Klemmenabdeckung 3 -polig 1 St.
Das Produkt dient als Zubehör für die 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter und bietet eine umfassende Lösung für unterschiedliche Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


