SIEMENS - Klemmenabdeckung 3-polig 1 Stück Zubehör für: 3VA4/5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91310WD30
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949009283
Sonepar Artikelnummer
120587967
Hersteller Artikelnummer
3VA91310WD30
Hersteller Typ
3VA9131-0WD30
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91310WD30
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
- Typ: Klemmenabdeckung
- Polzahl: 3-polig
- Einheit: 1 Stück
- Kompatibel mit: 3VA41/51 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Schutz der elektrischen Verbindungen gegen Staub und Berührung
- Stellt die Funktionalität des Systems sicher
- Vielseitig einsetzbar für verschiedene Anwendungen
Klemmenabdeckung 3 -polig 1 St.
Das Produkt dient als Zubehör für die 3VA41/51 SENTRON Kompaktleistungsschalter und bietet eine schützende Abdeckung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


