SIEMENS - Klemmenabdeckung, 3-polig, für 25A und 32A, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92210A
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209404106
Sonepar Artikelnummer
120218096
Hersteller Artikelnummer
3LD92210A
Hersteller Typ
3LD9221-0A
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92210A
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg
- Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern
- N-PE-Klemme oder 4. Pol
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse
- Internationale IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen
- Erhältlich für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Varianten für Gleichstromanwendungen verfügbar
- Sichere Abschaltung von Lasten in verschiedenen Bereichen
- Schnelle und einfache Montage spart Zeit und Aufwand
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten reduzieren die Notwendigkeit mehrerer Produkte
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Anwendungen im Freien dank hoher Schutzart
Klemmenabdeckung, 3-polig, für 25A und 32A
Das Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 bietet sichere Abschaltlösungen in verschiedenen industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


