SIEMENS - Klemmenabdeckung 3-polig für 3VA6 150/250, 3VA5 250, 3VA6 150/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92710WD30
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949009306
Sonepar Artikelnummer
120587982
Hersteller Artikelnummer
3VA92710WD30
Hersteller Typ
3VA9271-0WD30
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92710WD30
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.033 kg
- Produktart: Klemmenabdeckung
- Anzahl der Pole: 3 -polig
- Verwendbar für: 3VA52, 3VA61/62
- System: SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Sicherer Schutz der elektrischen Anschlüsse.
- Erhöht die Langlebigkeit der Komponenten.
- Einfach zu installieren und zu verwenden.
Klemmenabdeckung 3 -polig 1 St.
Diese Klemmenabdeckung dient als Zubehör für die 3VA52 und 3VA61/62 Steck- und Einschubtechnik der SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA und ist für alle Anwendungen geeignet.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


