SIEMENS - Klemmenabdeckung, 3-polig, Zubehör für Haupt- und NOT-AUS- Schalter 3LD2 für 63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92510A
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209404113
Sonepar Artikelnummer
120218101
Hersteller Artikelnummer
3LD92510A
Hersteller Typ
3LD9251-0A
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92510A
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.009 kg
- 3-polig für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 für 63A und 3LD5 UL für 30A
- Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern
- Schutzart bis IP 65 für Anwendungen im Freien
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbaren Drehantrieb
- Verfügbar für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Internationale Zulassungen: IEC, UL, CCC, Schiffbau
- Varianten auch für Gleichstromanwendungen verfügbar
- Sichere Abschaltung von Drehstrommotoren, Klima- und Lüftungsanlagen
- Einfache und schnelle Montage für Benutzerfreundlichkeit
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Industrien
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Klemmenabdeckung
Zusatzmodul für Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON 3LD2 und 3LD5 zur sicheren Abschaltung von Lasten in verschiedenen industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


