SIEMENS - Klemmenabdeckung 4-polig 1 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91110WD40
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949009313
Sonepar Artikelnummer
120421788
Hersteller Artikelnummer
3VA91110WD40
Hersteller Typ
3VA9111-0WD40
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91110WD40
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg
- Typ: Klemmenabdeckung
- Anzahl der Pole: 4-polig
- Lieferumfang: 1 Stück
- Kompatibilität: 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Ermöglicht einen sicheren und ordentlichen Anschluss der Schalter.
- Schützt vor unerwünschtem Kontakt und sorgt für eine erhöhte Sicherheit.
- Verbessert die Ästhetik des Schaltschranks durch die elegante Abdeckung.
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen und Branchen.
Klemmenabdeckung 4 -polig 1 St.
Die Klemmenabdeckung dient als Zubehör für die 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschalter und ist für alle Anwendungen im System geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


