SIEMENS - Klemmenabdeckung 4-polig 1 Stück Zubehör für: 3VA1 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92110WD40
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949009320
Sonepar Artikelnummer
120421789
Hersteller Artikelnummer
3VA92110WD40
Hersteller Typ
3VA9211-0WD40
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92110WD40
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.024 kg
- Typ: Klemmenabdeckung
- Anzahl der Pole: 4
- Einheit: 1 Stück
- Kompatibel mit: 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Erhöht die Sicherheit bei der Anwendung des Schaltgeräts.
- Vielseitig einsetzbar für verschiedene Anwendungen.
- Einfacher Austausch und Installation.
Klemmenabdeckung 4 -polig 1 St.
Das Produkt dient als Zubehör für die 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter und ist für vielseitige Anwendungen in einem System konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


