SIEMENS - Klemmenabdeckung 4-polig 1 Stück Zubehör für: 3VA1 400/630 3VA2 400/630

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94810WD40
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949009337
Sonepar Artikelnummer
120421790
Hersteller Artikelnummer
3VA94810WD40
Hersteller Typ
3VA9481-0WD40
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94810WD40
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.049 kg
- Typ: Klemmenabdeckung
- Polanzahl: 4 -polig
- Verwendung: Zubehör für SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Kompatible Modelle: 3VA13/14, 3VA23/24
- Ermöglicht eine einfache und effiziente Erweiterung des Schalter Systems.
- Sorgt für eine bessere Sicherheit durch geschützte Anschlüsse.
- Kompatibilität mit mehreren Modellen bietet Flexibilität für den Einsatz.
Klemmenabdeckung 4 -polig 1 St.
Zubehör für: 3VA13/14, 3VA23/24 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


