SIEMENS - Klemmenabdeckung 4-polig 1 Stück Zubehör für: 3VA2 100/160/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92210WD40
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949009344
Sonepar Artikelnummer
120421791
Hersteller Artikelnummer
3VA92210WD40
Hersteller Typ
3VA9221-0WD40
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92210WD40
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.027 kg
- Polzahl: 4
- Produktart: Klemmenabdeckung
- Verwendbar für: 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Lieferumfang: 1 Stück
- Ermöglicht eine sichere Abdeckung der Klemmen für eine erhöhte Sicherheit.
- Einfach zu installieren und mit mehreren 3VA Schaltern kompatibel.
- Verbessert die Flexibilität durch die Nutzung in verschiedenen Anwendungen.
Klemmenabdeckung 4 -polig 1 St.
Das Produkt dient als Zubehör für die Siemens 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter und bietet eine vielseitige Lösung für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


