SIEMENS - Klemmenabdeckung, 4-polig, 16A, Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92011A
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209519329
Sonepar Artikelnummer
120222980
Hersteller Artikelnummer
3LD92011A
Hersteller Typ
3LD9201-1A
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92011A
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg
- Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern und N-PE-Klemme
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Abschließbarkeit des Drehantriebes
- Schutzart bis IP 65, geeignet für Anwendungen im Freien
- Internationale Prüfungen: IEC, UL, CCC, Schiffbau-Approbationen
- Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Verfügbar für Gleichstromanwendungen
- Schnelle und einfache Montage spart Zeit bei der Installation
- Sichere Abschaltung gewährleistet Schutz für Anwender und Systeme
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten erhöhen Flexibilität
- Hohe Schutzart ermöglicht den Einsatz in rauen Umgebungen
- Internationale Zulassungen unterstützen globalen Einsatz
Klemmenabdeckung, 4-polig, 16A
Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2, das die sichere Abschaltung von Lasten in vielen Bereichen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


