SIEMENS - Klemmenabdeckung für 3Ph.-Einspeisung 50/70mm2 3RA6813-8AB/AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA68803AB
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209867826
Sonepar Artikelnummer
120951197
Hersteller Artikelnummer
3RA68803AB
Hersteller Typ
3RA6880-3AB
Hersteller Artikel Nr.:
3RA68803AB
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg
- Typ: Klemmenabdeckungen
- Anzahl: 2 Stück
- Geeignet für: 3-Phasen-Einspeisung
- Querschnitt: 50/70 mm2
- Artikelnummer: 3RA6813-8AB/AC
- Einfacher und effizienter Aufbau mit dem SIRIUS Systembaukasten.
- Aktuelle Lösungen für eine zuverlässige Energieversorgung.
Klemmenabdeckungen (2 Stück) für 3-Phasen-Einspeisung 50/70 mm2 3RA6813-8AB/AC
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


