SIEMENS - KlemmenAbdeckung für FI-Block 5SM2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SW3201
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869210629
Sonepar Artikelnummer
120594174
Hersteller Artikelnummer
5SW3201
Hersteller Typ
5SW3201
Hersteller Artikel Nr.:
5SW3201
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.003 kg
- Kompatibel mit FI-Block 5SM2
- Material: Hochwertiger Kunststoff
- Farbe: Transparent
- Schutzart: IP20
- Erhöhte Sicherheit durch Abdeckung der Klemmen
- Einfacher Zugang zu den klemmbaren Anschlüssen
- Robuste Konstruktion gewährleistet Langlebigkeit
KlemmenAbdeckung für FI-Block 5SM2
Die KlemmenAbdeckung für FI-Block 5SM2 dient dem Schutz und der Sicherheit elektrischer Installationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


